宮谷製作所
プラスチック角鏝(白)角柄
壁面などの塗り付け作業や仕上げ・艶出しに便利。1.5mm厚で押さえ作業や波消し作業に最適です。錆びやすい材料の仕上げ鏝作業に!
厚さ(mm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
肩幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318813
PK1.5-210
尻:70
210
70
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
65318829
PK1.5-240
尻:80
240
80
¥
2,240
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
65318838
PK1.5-270
尻:90
270
90
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください