宮谷製作所
プラスチック角鏝(白)角柄
壁面などの塗り付け作業や艶出しに便利。2.0mm厚でしっかりとした押さえ作業や艶出し作業に最適です。錆びやすい材料の押さえ・仕上げ作業に!
厚さ(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
肩幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65318847
PK2.0-210
尻:70
210
70
¥
2,280
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
65318856
PK2.0-240
尻:80
240
80
¥
2,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
65318865
PK2.0-270
尻:90
270
90
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください