iHelp
お買得ビットⅡ10本入り
特定サイズを大量に消費するプロユーザーに、
国産品質を低価格で供給することができます。
用途
充電ドライバー・インパクトドライバーでのネジ締め作業
材質
工具用特殊鋼
表面処理
無電解ニッケル
両頭機能
両頭
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65100955
-
両頭+2×85
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
65100964
-
スリム両頭+2×85
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください