BIGMAN(ビッグマン)
ショートスリムソー解体荒切替刃
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。
滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途
木材の切断に使用します。
仕様
衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
材質
刃部:SK材
寸法(mm)
257×32×0.6
質量(g)
35
タイプ
解体荒切
刃幅(mm)
34
適合品番
【本体】SSS-2
刃厚(mm)
0.6
交換方法
回転脱着式(共通フック)
刃渡り(mm)
225
刃ピッチ(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65101025
SSS-2B
¥
498
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください