曜日別特売

ハンドガードチゼル(チス刃/平刃)

ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) - BIGMAN(ビッグマン)ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) - BIGMAN(ビッグマン)ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) - BIGMAN(ビッグマン)ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) - BIGMAN(ビッグマン)ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) - BIGMAN(ビッグマン)ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) - BIGMAN(ビッグマン)ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) - BIGMAN(ビッグマン)ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) - BIGMAN(ビッグマン)

作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。

用途コンクリートや石材のはつり作業に。付属品刃先カバー材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR寸法(mm)210×98×77ブラック/ブラウン対辺(mm)【頭六角部】約19内容量1個
注意
※使用の際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※本来の用途以外で使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65101059BHGC-1565チス刃
オープン
839
923(税込)
当日出荷
65101068BHGC-2590平刃
オープン
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
65101077BHGC-3628平刃
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする