曜日別特売

ショートチゼル3本組

ショートチゼル3本組 - iHelpショートチゼル3本組 - iHelpショートチゼル3本組 - iHelpショートチゼル3本組 - iHelp

クロムバナジウム採用で、一般木材~合板などの硬い材料にも使用できます。
ショートタイプなのでワーク(材料)と手の距離が短いです。

用途木材の、彫り作業、面取り作業等に材質刃部:クロムバナジウム グリップ:PP全長(mm)190刃幅(mm)9、15、24内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65101086IH-SC3P
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする