BIGMAN(ビッグマン)
コーナーチゼル90度
簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
用途
木材料の90度角とり作業に
材質
45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR
寸法(mm)
180×30×30
全長(mm)
230
色
ブラック/ブルー
質量(g)
140
刃長(mm)
70
グリップ径(Φmm)
30
刃幅(mm)
12×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65101095
BMCC-1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください