樹脂管カッター

樹脂管カッター - BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッター - BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッター - BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッター - BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッター - BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッター - BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッター - BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッター - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

バネ付で繰り返しの切断が楽にできます。
刃が切れなくなったら前後を入れ替えて使うことができ、
外径37mmまでのパイプを切断することができます。

用途樹脂フレキシブル管、ポリブデン管の切断に質量(g)220寸法(縦×横×奥行)(mm)260×90×30切断可能 外径(Φmm)37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65101235ATS-213
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-10
用途: ホースカット

カットする時の握り方で指を挟みます
とても危険な商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする