iHelp
仕上鏝
一般的な仕上げ鏝の形状で、鏝幅が狭い形状ををしております。
鏝幅が狭い分、適度なしなりを得られより繊細な仕上げ作業が実現します。
用途
モルタル塗り仕上げ作業に。
材質
刃部、首部:炭素鋼、柄部:天然木
厚さ(mm)
鏝:1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65101269
IH-262
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
65101278
IH-263
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください