BIGMAN(ビッグマン)
布切はさみ
手になじむPVCグリップで握りやすい、
高硬度50C仕様、刃裏の処理も丁寧に指導。
用途
一般家庭の布切作業に。
材質
グリップ部:PVC
全長(mm)
235
材質(刃)
50C
刃渡り(mm)
92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65101287
IKN-1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください