曜日別特売

洋裁鋏

洋裁鋏 - 一刀流洋裁鋏 - 一刀流洋裁鋏 - 一刀流

鍛造製法で熱した材料を衝撃で成形、強靭な刃が実現します。

用途洋裁、布切作業に材質全鋼全長(mm)240材質(刃)全鋼刃渡り(mm)100製造方法鍛造内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65101296-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする