曜日別特売

空調付きベスト 2023S (日本製生地) +バッテリーセット

空調付きベスト 2023S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)

素材にきめ細かな高密度ポリエステル100%を採用し、街中に溶け込む日本製の生地の迷彩柄の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。

用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)混率(%)ポリエステル100材質合成繊維内容量1セット
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6510296720235、OK0900カモグレーS6310541
オープン
取扱い終了
返品不可
6510297620235、OK0900カモグレーM6510942.5
オープン
取扱い終了
返品不可
6510298520235、OK0900カモグレーL6711344
オープン
取扱い終了
返品不可
6510299420235、OK0900カモグレーLL6911745.5
オープン
取扱い終了
返品不可
6510300320235、OK0900カモグレー3L7112547
オープン
取扱い終了
返品不可
6510301920235、OK0900カモグレー4L7313349
オープン
取扱い終了
返品不可
6510302820235、OK0900カモグレー5L7314151
オープン
取扱い終了
返品不可
6510303720237、OK0900カモブルーS6310541
オープン
取扱い終了
返品不可
6510304620237、OK0900カモブルーM6510942.5
オープン
取扱い終了
返品不可
6510305520237、OK0900カモブルーL6711344
オープン
取扱い終了
返品不可
6510306420237、OK0900カモブルーLL6911745.5
オープン
取扱い終了
返品不可
6510307320237、OK0900カモブルー3L7112547
オープン
取扱い終了
返品不可
6510308920237、OK0900カモブルー4L7313349
オープン
取扱い終了
返品不可
6510309820237、OK0900カモブルー5L7314151
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする