曜日別特売

高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット

高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)
(2件のレビュー)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。

用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6510317730222、OK0900蛍光イエローS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
6510318630222、OK0900蛍光イエローM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
6510319530222、OK0900蛍光イエローL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
6510320430222、OK0900蛍光イエローLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
6510321330222、OK0900蛍光イエロー3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
6510322930222、OK0900蛍光イエロー4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
6510323830222、OK0900蛍光イエロー5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
6510324730224、OK0900蛍光オレンジS1054163
オープン
取扱い終了
返品不可
6510325630224、OK0900蛍光オレンジM10942.565
オープン
取扱い終了
返品不可
6510326530224、OK0900蛍光オレンジL1134467
オープン
取扱い終了
返品不可
6510327430224、OK0900蛍光オレンジLL11745.569
オープン
取扱い終了
返品不可
6510328330224、OK0900蛍光オレンジ3L1254771
オープン
取扱い終了
返品不可
6510329930224、OK0900蛍光オレンジ4L1334973
オープン
取扱い終了
返品不可
6510330830224、OK0900蛍光オレンジ5L1415173
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65103274
2023-08-04
用途: 交通誘導
株式会社クラウンセキュリティーガードシステムサービス業

オレンジを購入しました 
腰と脇下部分もしっかりと密着して とても快適です
遠目からも目立つ為 事故防止にもつながります

1が参考にしています
対象商品 : 65103186
2022-07-31
用途: 建設現場に使用
建設業・工事業

風量maxで使用じゃないと風を感じられないけど、バッテリーが結構持ってくれるので風量maxで使えるから良い。
他のを使用した事がないからわからないけど、ファンの取付位置が後ろ過ぎる気がする?
着用したままの運転だとマッサージチェアに座ってるのかと思うほど腰にピタッとファンがあたるのがマイナスポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする