空調付き安全ベスト(着脱可能)

空調付き安全ベスト(着脱可能) - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト(着脱可能) - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト(着脱可能) - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト(着脱可能) - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト(着脱可能) - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付き安全ベスト(着脱可能) - STATUSUNI(ステータスユニ)
(1件のレビュー)

素材は高密度ポリエステル100%。現場での高視認を実現した着脱可能な反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。
反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から重たいPVC素材の反射ベストを着る必要はなくなりました。
夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。
空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。
何より操作がリモコン付きケーブルなので簡単です。
充電は付属のACアダプタ充電器で約7時間で満充電となります。
(充電完了しますと赤ランプ⇒緑ランプに変わります)
ネイビーのみ超高耐光仕様の生地を採用し、真夏の日差しに色褪せしにくい仕様です。

用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
※洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087775120261、OK0900【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)サックスL11344
オープン19,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
6510331720261、OK0900-サックスS10541
オープン
取扱い終了
返品不可
6510332620261、OK0900-サックスM10942.5
オープン
取扱い終了
返品不可
6510333520261、OK0900-サックスL11344
オープン
取扱い終了
返品不可
6510334420261、OK0900-サックスLL11745.5
オープン
取扱い終了
返品不可
6510335320261、OK0900-サックス3L12547
オープン
取扱い終了
返品不可
6510336920261、OK0900-サックス4L13349
オープン
取扱い終了
返品不可
6510337820261、OK0900-サックス5L14151
オープン
取扱い終了
返品不可
6510338720251、OK0900-ネイビーS10541
オープン
取扱い終了
返品不可
6510339620251、OK0900-ネイビーM10942.5
オープン
取扱い終了
返品不可
6510340520251、OK0900-ネイビーL11344
オープン
取扱い終了
返品不可
6510341420251、OK0900-ネイビーLL11745.5
オープン
取扱い終了
返品不可
6510342320251、OK0900-ネイビー3L12547
オープン
取扱い終了
返品不可
6510343920251、OK0900-ネイビー4L13349
オープン
取扱い終了
返品不可
6510344820251、OK0900-ネイビー5L14151
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインは良いのですが、ファン取り付け部が後ろにあり
運転しずらく乗り降りする業務使用には向いておりません。
サイドファン取り付け用のベストを出してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする