ThinkVision M14 は、超薄型かつ超軽量のモバイル・モニターです。その 14 型画面の広いワークスペースにより、どこで作業するときでも快適性が高まります。
ThinkVision M14 は、DP1.2 Alt モードおよび PD2.0 をサポートする USB Type-C ポートを搭載している、あらゆる画面サイズのノートブックと互換性があり、ノートブックのディスプレイを 1 つのプラグで拡張または複製することができます。モニターの両側にある革新的な USB Type-C ポート、左利きと右利きどちらのユーザーも作業しやすい両手利きデザイン、人間工学に基づくデザインにより、ユーザー・エクスペリエンスが向上します。
また、携帯性、接続性、柔軟性に優れているため、モバイルでの生産性が向上します。
視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂
直
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケースポート数USB Type-C×2 (外部電源供給/DisplayPort 信号入力機能対応)消費電力(W)最大:7.5、標準:6本体質量(g)約 570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約323.4×96.5×209~220液晶サイズ14.0 型ワイド角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前0 後 80、スイベル(回転):+/-45、回転機能:+/-90コントラスト比700:1解像度1920×1080 ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)保証期間3 年間応答速度6ms入力端子USB Type-C×2スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式パスパワー(USB Type-C 経由)高さ調節可高さ調整範囲(mm)11光沢光沢なしアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)345角度調節可内容量1個