宮本製作所
ベビーマグちゃん ジッパー式
水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートします。
自分に家族に地球に、思いやりのお洗濯。
香料ゼロ・蛍光増白剤ゼロ・漂白剤ゼロ
用途
綿・麻・合成繊維衣類の洗濯用
成分
マグネシウム99.95%
材質
旭化成ヒュージョン(ナイロン・ポリエステル)
液性
弱アルカリ性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106686
m-00070-blue
1個(75g)
ブルー
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65106695
m-00070-pink
1個(75g)
ピンク
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65106704
m-00070-yellow
1個(75g)
イエロー
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65106713
m-00071
1セット(75g×3個)
ブルー、ピンク、イエロー
¥
6,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください