JAPPY
リングスリーブ
圧着スリーブ(E形)
JIS C 2806規格品
用途
電線同士を接続する際にご使用いただけます。
規格
JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
内径(Φmm)
最大使用電流(A)
位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65104997
E-S JP
10.5×Φ5.0
4
20
圧着工具ダイス位置:○小または小
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
65105006
E-M JP
10.5×Φ6.9
5.3
30
圧着工具ダイス位置:中
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
65105015
E-L JP
10.5×Φ7.7
6.1
30
圧着工具ダイス位置:大
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表