曜日別特売

電気機器用ビニル絶縁電線

電気機器用ビニル絶縁電線 - JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線 - JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線 - JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線 - JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線 - JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線 - JAPPY

JIS C 3316準拠品
可とう性に優れるため、作業効率がアップ
環境に優しい鉛フリーPVCを使用

用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。素線径(mm)0.32定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100内容量1巻(100m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体公称断面積(mm2)
素線数
導体外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
シース色
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65105058KIV 3.5SQ-JP 赤3.5導体構成素線数:45本2.50.8赤色4.145
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
65105067KIV 3.5SQ-JP 白3.5導体構成素線数:45本2.50.8白色4.145
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
65105076KIV 3.5SQ-JP 青3.5導体構成素線数:45本2.50.8青色4.145
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
65105085KIV 3.5SQ-JP 黒3.5導体構成素線数:45本2.50.8黒色4.145
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
65105094KIV 3.5SQ-JP 緑3.5導体構成素線数:45本2.50.8緑色4.145
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
65105103KIV 3.5SQ-JP 黄3.5導体構成素線数:45本2.50.8黄色4.145
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
65105119KIV 5.5SQ-JP 赤5.5導体構成素線数:70本3.11赤色5.170
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65105128KIV 5.5SQ-JP 白5.5導体構成素線数:70本3.11白色5.170
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65105137KIV 5.5SQ-JP 青5.5導体構成素線数:70本3.11青色5.170
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65105146KIV 5.5SQ-JP 黒5.5導体構成素線数:70本3.11黒色5.170
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65105155KIV 5.5SQ-JP 緑5.5導体構成素線数:70本3.11緑色5.170
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
65105164KIV 5.5SQ-JP 黄5.5導体構成素線数:70本3.11黄色5.170
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする