スイッチング・パワーサプライ

スイッチング・パワーサプライ - omron(オムロン)

制御回路用の変圧器(トランス)が不要です。安全規格の認証を容易にします。
装置の小型化に貢献します。幅広い環境で安定稼働を実現します。
異物侵入やねじ脱落を防止します。安定して高い品質をご提供します。

形状カバー付内容量1個
全7種類を絞り込む
端子形状
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
取付方式
端子形状
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65105995S8FS-G30012C-400直取付ねじ端子台300DC1264-9685-85
オープン
24,980
27,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
65106004S8FS-G60012C-400直取付ねじ端子台600DC1264-9685-86
オープン
32,980
36,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
65106013S8FS-G03005CE直取付コネクタ30DC564-9685-87
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
65106029S8FS-G03012CD-400DINレール取りつけねじ端子台30DC1264-9685-88
5,100
4,998
5,498(税込)
69日以内出荷
返品不可
65106038S8FS-G01515C-400直取付ねじ端子台15DC1564-9685-89
オープン
3,798
4,178(税込)
69日以内出荷
返品不可
65106047S8FS-G05012CE直取付コネクタ50DC1264-9685-90
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
65106056S8FS-G10012CE直取付コネクタ100DC1264-9685-91
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする