曜日別特売

誠時(セイジ) 掛け時計用 スタンダードタイプ クォーツ ムーブメント (文字盤の厚さ六角ナット16mm 丸ナット18mmまで対応) SP-400

誠時(セイジ) 掛け時計用 スタンダードタイプ クォーツ ムーブメント (文字盤の厚さ六角ナット16mm 丸ナット18mmまで対応)  SP-400 - 誠時

あなただけのオリジナル時計が作れるムーブメント。文字板と時計用の針を組み合わせてオリジナル時計が作れるムーブメントです。お子様の工作部材や学校の教材としても最適。
【特 長】
オリジナル時計が作れる!
時計用SH・SW針(別売り)からお好きなデザインをお選びいただけます。
紙・木材・ガラスなど穴があけられるものであれば文字板になります。
1秒ずつ秒を刻むステップ秒針。

仕様クォーツムーブメント付属品ハンガー、ゴムパッキング、ワッシャー、六角ナット、丸ナット、ナット回し工具材質プラスチック・金属厚さ(mm)[文字盤]六角ナット16、丸ナット18まで対応質量(g)約21電池単3電池×1個サイズ(mm)約56×14×56(シャフト部分除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65108418SP-400
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする