曜日別特売

誠時 時計パーツ クロック飾り針 時計針

誠時 時計パーツ クロック飾り針 時計針 - 誠時
(8件のレビュー)

自由な発想で針をデザイン。絵柄や色をつけたり、長さをカットしてお楽しみください。
※RC-350/RC-480電波時計ムーブメントには対応しておりません。
※時計針の長さは、中心から先端までの長さです。

内容量1本
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65108463SH-1G[時計針]時針:21、分針:30、秒針:30金色
350
取扱い終了
返品不可
65108479SH-2BK[時計針]時針:28、分針:38、秒針:38黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108488SH-2G[時計針]時針:28、分針:38、秒針:38金色
500
取扱い終了
返品不可
65108497SH-3BK[時計針]時針:36、分針:52、秒針:74黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108506SH-3G[時計針]時針:36、分針:52、秒針:74金色
500
取扱い終了
返品不可
65108515SH-4BK[時計針]時針:43、分針:60、秒針:60黒色
350
取扱い終了
返品不可
65108524SH-4G[時計針]時針:43、分針:60、秒針:60金色
500
取扱い終了
返品不可
65108533SH-5BK[時計針]時針:42、分針:62、秒針:74黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108549SH-5G[時計針]時針:42、分針:62、秒針:74金色
500
取扱い終了
返品不可
65108558SH-6BK[時計針]時針:55、分針:80、秒針:74黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108567SH-6G[時計針]時針:55、分針:80、秒針:74金色
500
取扱い終了
返品不可
65108576SH-7BK[時計針]時針:61、分針:80、秒針:74黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108585SH-7G[時計針]時針:61、分針:80、秒針:74金色
500
取扱い終了
返品不可
65108594SH-8BK[時計針]時針:66、分針:94、秒針:90黒色
500
取扱い終了
65108603SH-8G時針:66mm/分針:94mm/秒針:90mm金色
500
取扱い終了
返品不可
65108619SH-9R[時計針]時針:20、分針:28、秒針:30赤色(※秒キャップ金色)
500
取扱い終了
返品不可
65108628SH-9W[時計針]時針:20、分針:28、秒針:30白色
500
取扱い終了
返品不可
65108637SH-10BK[時計針]時針:24、分針:35、秒針:34黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108646SH-10W[時計針]時針:24、分針:35、秒針:38白色
350
取扱い終了
返品不可
65108655SH-13G[時計針]時針:34、分針:46、秒針:45金色
500
取扱い終了
返品不可
65108664SH-13BK[時計針]時針:34、分針:46、秒針:45黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108673SH-14G[時計針]時針:33、分針:46、秒針:34金色
500
取扱い終了
返品不可
65108689SH-15BK[時計針]時針:37、分針:48、秒針:74黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108698SH-16BK[時計針]時針:41、分針:55、秒針:60黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108707SH-18BK[時計針]時針:45、分針:62、秒針:60黒色
500
取扱い終了
65108716SH-18R[時計針]時針:45、分針:62、秒針:60赤色
500
取扱い終了
返品不可
65108725SH-18W[時計針]時針:45、分針:62、秒針:60白色
500
取扱い終了
返品不可
65108734SH-19G[時計針]時針:48、分針:62、秒針:60金色
500
取扱い終了
返品不可
65108743SH-19S[時計針]時針:48、分針:62、秒針:60シルバー
500
取扱い終了
返品不可
65108759SH-20G[時計針]時針:50、分針:68、秒針:74金色
350
取扱い終了
返品不可
65108768SH-21BK[時計針]時針:50、分針:70、秒針:74黒色
500
取扱い終了
65108777SH-22C[時計針]時針:45、分針:75、秒針:743色(時針:赤、分針:青、秒針:黄)
500
取扱い終了
返品不可
65108786SH-23R[時計針]時針:55、分針:75、秒針:74赤色(※秒キャップ金色)
500
取扱い終了
返品不可
65108795SH-25BK[時計針]時針:74、分針:103、秒針:74黒色
500
取扱い終了
65108804SH-27BK[時計針]時針:70、分針:106、秒針:74黒色
500
取扱い終了
65108813SH-27R[時計針]時針:70、分針:106、秒針:74赤色(※秒キャップ金色)
500
取扱い終了
返品不可
65108829SH-27S[時計針]時針:70、分針:106、秒針:74シルバー
500
取扱い終了
65108838SH-28G[時計針]時針:95、分針:115、秒針:90金色
500
取扱い終了
65108847SH-29BK[時計針]時針:55、分針:75、秒針:70黒色(秒針:赤色)
500
取扱い終了
返品不可
65108856SH-31BK[時計針]時針24、分針:30、秒針:38黒色
500
取扱い終了
65108865SH-32BK[時計針]時針:35、分針:48、秒針:69黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108874SH-33BK[時計針]時針:32、分針:43、秒針:45黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108883SH-33S[時計針]時針:32、分針:43、秒針:45シルバー
500
取扱い終了
返品不可
65108899SH-34BK[時計針]時針:39、分針:54、秒針:60黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108908SH-35BK[時計針]時針:45、分針:60、秒針:74黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108917SH-37BK[時計針]時針:41、分針:49、秒針:60黒色
500
取扱い終了
返品不可
65108926SH-38BK[時計針]時針:75、分針:100、秒針:65黒色(秒針:赤色)
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65108725
2024-02-14
用途: 壁掛け時計の制作
その他業種

一般的な市販品は金色の古典的な物しかなく、今回作成した時計に合わない物が多かったが今回の針は、白の単色で非常にマッチした良い物に仕上がって良かった。

対象商品 : 65108497
2023-10-28
用途: 家庭用
その他業種

制作失敗しました。ムーブメントとの組み合わせで使用しました。

対象商品 : 65108795
2022-06-30
用途: 古時計の修理
その他業種

誠時ムーブメントと合わせて、注文しました。
懐かしい時計がよみがえり、感動しました。
ありがとうございました。

対象商品 : 65108479
2022-03-27
用途: 手作り木工時計の制作用
建設業・工事業

短い時計針を探していました。
サイズも丁度良く、価格も他で購入するより安くて満足です。
このデザインの針は他では品切れの場合が多く、助かりました。

対象商品 : 65108567
2022-06-18
用途: オリジナル時計の針

商品には満足しているのですが、もう少し価格が下がると良いと思います。
5個くらいまとめての購入で単価が下がると有難いです。

対象商品 : 65108795
2022-01-27
用途: 時計の修理
その他業種

デザイン、長さとも気に入った時計針です。
気に入っていたアンテーク時計が蘇りました。
望むべきはもう少し種類を増やして欲しいです。

対象商品 : 65108558
2021-11-09
用途: 30cm径の時計作製に使いました。
農・林・水産業

よく使えています。夜光塗料版などあったらさらにいいです。

対象商品 : 65108558
2021-06-10
用途: 古時計の修理

ムーブメントと一緒に注文しました。今までのものは秒針がなかったので、秒針有りになり良かったです。ペラペラなので、手荒に扱うとすぐ曲がったりしますので注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする