レール式クリアホルダー
スライド式レールのクリアホルダーです。表紙が0.2mmの厚さでしっかり中の資料を保護します。
用途
書類整理、提出や郵送時の書類保護に
材質
PP(表紙)、PVC(レール)
厚さ(mm)
0.2
色
レール:黄緑、表紙:クリア
サイズ
A4
収納枚数
約20枚
背幅(mm)
7
寸法(縦×横)(mm)
310×219.5
内容量
1パック(10枚)
注意
※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。
※商品用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81966748
-
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください