曜日別特売

替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組)

替刃式 エース 調整式溝切カッター 溝巾調整式(3枚組) - 兼房

任意の溝巾に調整が可能です。
台金に熱処理を施していますので、耐久性にすぐれています。
替刃式のため溝巾がいつも一定です。

用途モルダー・昇降盤での溝突加工(溝巾調整可能)材質鋼製(台金)内容量1個
注意
1セット3枚組で販売いたします。ライナーが1組付属されます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
付属品
刃数(p)
刃厚T(mm)
穴径(Φmm)
替刃仕様
締付ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109206871-4471-400160T型レンチ LT-25、トルクスドライバー TXD-T9、付属ライナー0.1mm×8枚、0.5mm×2枚、1.0mm×2枚、1.5mm×2枚、2.2mm×1枚、3.0mm×2枚、セットゲージ0.25mm144.0~15.040No.071(2個)、【底刃】No.214(8個)、【裏座】No.72、【毛引刃】No.142(4個)ボルトLHS M512棒先・ナット 9.9Φ×1.6
164,000
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
返品不可
65109215871-4497-400160T型レンチ LT-30、付属ライナー0.1mm×4枚、0.5mm×2枚、1.0mm×2枚、1.5mm×2枚、3.0mm×2枚、6.0mm×2枚、セットゲージ0.6mm1012.6~43.040No.201(2個)、【裏座】No.182、【底刃】No.121(4個)、【裏座】No.102、【毛引刃】No.141(4個)M612棒先 M610皿
157,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
返品不可
65109224871-4570-400200T型レンチ LT-25、トルクスドライバー TXD-T9、付属ライナー0.1mm×8枚、0.5mm×2枚、1.0mm×2枚、1.5mm×2枚、2.2mm×1枚、3.0mm×2枚、セットゲージ0.25mm144.0~15.025.4No.071(2個)、【底刃】No.214(8個)、【裏座】No.72、【毛引刃】No.142(4個)ボルトLHS M512棒先・ナット 9.9Φ×1.6
174,000
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
返品不可
65109233871-4596-400200T型レンチ LT-30、付属ライナー0.1mm×4枚、0.5mm×2枚、1.0mm×2枚、1.5mm×2枚、3.0mm×2枚、6.0mm×2枚、セットゲージ0.6mm1012.6~43.025.4No.201(2個)、【裏座】No.182、【底刃】No.121(4個)、【裏座】No.102、【毛引刃】No.141(4個)M612棒先 M610皿
164,000
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする