兼房
替刃式 エース フェイスカッター
用途
電動トリマーによる各種目地払い加工
付属品
予備ボルト B306、ビット用六角レンチ 2mm、基準ピン 12×15、十字穴付皿小ネジ M4×20、特殊ワッシャー、プレート(ベーク)、十字穴付ナベ小ネジ M4×20、ワッシャー M4
材質
強化アルミ(台金)
外径(Φmm)
66
刃数(p)
2
替刃仕様
No.301-FC
締付ボルト
B306
刃厚T(mm)
30
穴径
M14
内容量
1個
注意
電動トリマーは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65109328
877-5019-400
¥49,500
¥
48,980
¥53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください