兼房
替刃式 エース ボーリングビット 毛引付
センターピン付で座ぐり穴加工専用です。
替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
用途
座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
70
刃長(mm)
12
付属品
ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8
締付ボルト
M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト
刃数(p)
2
仕様
毛引付替刃2枚仕様
対応機械
NCルーター・ルーターマシン
内容量
1本
注意
卓上ボール盤や電気ドリルでは加工精度に問題が出ることがあります。必ずルーターマシンやNCルーターでご使用下さい。
替刃の交換時に替刃を傾けてセットすると刃径が大きくなる恐れがあります。替刃はチップシートとセンターポイントに確実に押しつけてセットして下さい。
セッティング状態は替刃シノギ面とボディーの平行度が出ていることを確認する方法便利です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
替刃仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65110213
883-2687-400
26
No.2B26-R
¥29,700
¥
28,980
¥31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110238
883-2710-400
35
No.B35-R
¥29,700
¥
28,980
¥31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110247
883-2744-400
40
No.B40-R
¥33,000
¥
32,980
¥36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110229
883-0000-400
30
No.B26-R
¥29,700
¥
28,980
¥31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください