曜日別特売

替刃式 エース 大入れビット 大入れホリコミ

替刃式 エース 大入れビット 大入れホリコミ - 兼房替刃式 エース 大入れビット 大入れホリコミ - 兼房替刃式 エース 大入れビット 大入れホリコミ - 兼房

掘り溝巾1寸用(30mm)と1寸5分用(45mm)用意しました。
マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。

用途
大入れルーターによるホゾ穴加工
付属品
替刃301のみ2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト
軸径(Φmm)
16
刃長(mm)
30
刃数(p)
2
締付ボルト
M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト
対応機械
大入れルーターなど
内容量
1本
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
替刃仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65110256884-4137-4003090No.2301/121
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
65110265884-4301-4003065No.2301/121
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
65110274884-4319-4004565No.2301/201
¥30,400
¥29,980
¥32,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする