ダンドリビス
下穴と座掘用錐K30
ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできます。木工用です。
トラスコ品番
423-5522
セット内容
座掘りビット×1、下穴用キリ×2、専用レンチ×1
材質
座掘りビット:鉄鋼45c キリ:特殊鋼
長さ(mm)
キリ部(最短時~最長時):50~75、キリ:97
径(Φmm)
座掘り:9.4、キリ:3
深さ(mm)
座掘り:18
六角軸対辺(mm)
座掘り:6.35
梱包区分
箱入
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04587656
K-ZBK30X-MX
¥
2,530
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください