兼房
替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ
替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。
マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。
用途
柱組みの大入れアリミゾ加工用
軸径(Φmm)
16
全長(mm)
65
付属品
替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト
締付ボルト
M3×15キャップボルト
刃数(p)
2
対応機械
大入れルーターなど
内容量
1本
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
大入れストレートビットと組み合わせてご利用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
替刃仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65110283
884-4640-400
48
32
No.2315-05、【裏座】No.299
¥30,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
当日出荷
65110299
884-4426-400
45
32
No.2315-05、【裏座】No.299
¥30,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
65110308
884-4517-400
48
26
No.2320-05、【裏座】No.249
¥30,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
65110317
884-4434-400
45
26
No.2320-05、【裏座】No.249
¥30,400
¥
29,980
¥32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください