兼房
替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。
加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。
替刃は2面使用できます。
用途
V溝による加飾及び文字の彫刻用
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
85
付属品
替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト
締付ボルト
M3×6(F306)フランジヘッドボルト
刃数(p)
1
対応機械
NCルーター・ルーターマシン
内容量
1本
注意
規格品V溝ビットのチゼル幅は0.3~0.5となっていますので送り速度を1.5m/min以下でご使用ください。
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
替刃仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65110378
885-6158-400
15
10
No.511
¥
27,900
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110396
885-6207-400
20
10
No.511
¥
27,900
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65110387
885-6166-400
25
20
No.512
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
65110405
885-6215-400
35
20
No.512
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください