フェデポリマーブル
Z-30・ST-30用Qフックランナー
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:46
許容荷重(kg)
8
質量(g)
17.9
適合品番
レール:Z-30・ST-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111139
003032
¥
390
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください