フェデポリマーブル
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用継線(ジョイント)
レールジョイント用内付け金具のジョイント部材です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
2個1組
材質
スチール(ユニクロ)
質量(g)
4.8
適合品番
レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111193
102002
¥
100
¥
83
¥
91
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください