フェデポリマーブル
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用)
両開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
(車)ベアリング入
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:29
許容荷重(kg)
8
質量(g)
112.7
適合品番
レール:Z-30・ST-30
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111263
003091N
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください