曜日別特売

Z-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット

Z-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット - フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット - フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット - フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット - フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット - フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット - フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Uボルトつき天井ブラケット - フェデポリマーブル

レールをパイプ吊する時に使用するブラケット部材です。

用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチール許容荷重(kg)22適合品番レール:Z-30・ST-30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6511132400315611328
1,350
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
6511133300315712635
1,350
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
6511134900315813143
1,350
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする