フェデポリマーブル
Z-40・ST-40用TフックマグネットランナーA(両開き用)
両開き用のフック付きマグネットランナー部材です。鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナータイプ。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
(車)2輪
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:52
質量(g)
183.7
タイプ
両開き用
適合品番
レール:Z-40・ST-40
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111577
004095N
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください