フェデポリマーブル
Z-40・ST-40用TフックマグネットランナーS(両開き用)
両開き用のフック付きマグネットランナー部材です。鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の1輪落下防止機能付タイプ。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
(車)1輪落下防止機能付
材質
樹脂/スチール(ユニクロ)
寸法(mm)
環下:51
質量(g)
227
タイプ
両開き用
適合品番
レール:Z-40・ST-40
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111595
004097N
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください