フェデポリマーブル
Z-40・ST-40用Uボルトつき天井ブラケット
レールをパイプ吊する時に使用するブラケット部材です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様
パイプ吊り用
材質
スチール
許容荷重(kg)
50
適合品番
レール:Z-40・ST-40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111638
004156
159
28
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65111647
004157
172
35
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65111656
004158
177
43
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください