フェデポリマーブル
Z-30・ST-30・Z-40・ST-40用大型伸縮吊棒
レールを中間吊りする際に使用する大型伸縮吊棒部材です。
天井にある障害物を避けてレールの設置できる、中間吊り用伸縮棒です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
スチール(ユニクロ)
適合品番
レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
内容量
1本
注意
※レールの吊下げには、大型平首が必要となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111665
106131B
153
320
210~320
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65111674
106132B
201
500
300~500
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65111683
106133B
315
850
480~850
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65111699
106134B
535
1600
850~1600
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください