フェデポリマーブル
N-24用キャップ
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂
色
半透明
質量(g)
6
適合品番
レール:N-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111805
213105
¥
90
¥
75
¥
83
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください