フェデポリマーブル
N-24用点滴ランナー
レールに点滴を引っ掛けて使用するための専用ランナーです。衛生的なステンレス製です。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/ステンレス
許容荷重(kg)
10
質量(g)
39
適合品番
レール:N-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111848
213129
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください