フェデポリマーブル
N-24用静音マグネットランナー(両開き用)
静音性にすぐれた両開き用マグネットランナーです。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
樹脂/スチール
寸法(mm)
環下:15
許容荷重(kg)
1.5
質量(g)
14
適合品番
レール:N-24
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111893
213135
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください