フェデポリマーブル
N-24用天井シングルブラケット シルバー
天井付けのシングルブラケットです。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
17
適合品番
レール:N-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65111945
253103
¥
260
¥
219
¥
179
アウトレット
¥
197
(税込)
当日出荷
残り37点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください