フェデポリマーブル
ロングスナップフック(スチール製)
シートがかけ易い形状の安価なスチール製のフック部品です。
フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。
用途
工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質
スチール(Φ4.5)
許容荷重(kg)
10
質量(g)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
20.5×47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65112015
106291N
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください