ステンレス製ロングスナップフック

ステンレス製ロングスナップフック - フェデポリマーブルステンレス製ロングスナップフック - フェデポリマーブル

シートがかけ易い形状のサビに強いステンレス製のスナップフック部品です。
フェデポリマーブルISM製品のランナーの環に取り付けて使用することで、使用用途が広がります。

用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質ステンレス(Φ5)許容荷重(kg)30質量(g)14寸法(幅W×高さH)(mm)25×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65112024106289N
350
269
296(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする