大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ)

大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール Z-30工事用セット(Qランナー天井付タイプ) - フェデポリマーブル

重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。

用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:20レール:シルバー許容荷重(kg)ランナー:6タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付けビスは付属しておりません。取付下地に合わせて別途ご用意お願い致します。
※ランナーとブラケットはレールの長さにより数量が異なりますので、セット内容をご確認お願い致します。
※取付場所が4mを超える場合でレールとレールをつなぐ際は、ジョイントが必要となりますので、別途ご用意お願い致します。
※商品名は工事用セットとなっておりますが梱包出荷の関係上、レールと部品は別梱包となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65112094Z30-TEN-Q2000レール(品番:003022N):Z-30(L=2000)×1本、天井シングルブラケット(品番:003053)×3個、キャップ(品番:003041)×2個、Qランナー(品番:003031)×10個2000
6,610
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65112103Z30-TEN-Q3000レール(品番:003023N):Z-30(L=3000)×1本、天井シングルブラケット(品番:003053)×5個、キャップ(品番:003041)×2個、Qランナー(品番:003031)×16個3000
9,990
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65112119Z30-TEN-Q4000レール(品番:003024N):Z-30(L=4000)×1本、天井シングルブラケット(品番:003053)×7個、キャップ(品番:003041)×2個、Qランナー(品番:003031)×20個4000
13,010
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする