曜日別特売

大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ)

大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) - フェデポリマーブル大型カーテンレール ST-30工事用セット(Qフックランナー正面付タイプ) - フェデポリマーブル

軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。
レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。
両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。

用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店などタイプブラケット:正面壁付シングル材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで寸法(mm)ランナー環下:46許容荷重(kg)ランナー:8レール:ナチュラル内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付けビスは付属しておりません。取付下地に合わせて別途ご用意お願い致します。
※ランナーとブラケットはレールの長さにより数量が異なりますので、セット内容をご確認お願い致します。
※取付場所が4mを超える場合でレールとレールをつなぐ際は、ジョイントが必要となりますので、別途ご用意お願い致します。
※商品名は工事用セットとなっておりますが梱包出荷の関係上、レールと部品は別梱包となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65112189ST30-SYO-QF20002000レール(品番:003122N):ST-30(L=2000)×1本、正面付シングルブラケット(品番:003051)×3個、キャップ(品番:003041)×2個、Qフックランナー(品番:003032)×10個
8,660
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65112198ST30-SYO-QF30003000レール(品番:003123N):ST-30(L=3000)×1本、正面付シングルブラケット(品番:003051)×5個、キャップ(品番:003041)×2個、Qフックランナー(品番:003032)×16個
13,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65112207ST30-SYO-QF40004000レール(品番:003124N):ST-30(L=4000)×1本、正面付シングルブラケット(品番:003051)×7個、キャップ(品番:003041)×2個、Qフックランナー(品番:003032)×20個
17,160
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする