曜日別特売

室内空気除菌機

室内空気除菌機 - 東芝ライテック

下部の吸気口から室内の空気を取り込みU V - C ランプで除菌された空気を上部から吹き出します。
80m3の部屋で2時間運転した時、除菌率は98%以上。
(80m3=部屋の高さを2.5mと仮定した場合は約20畳(32m2)
シンプルなボタン操作で、30分/60分/120分/常時運転タイマーを設定。
ファンスピードも3段階の調整が可能です。

寸法(mm)360×360×790質量(kg)12.3ホワイト使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)128入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプPhilips TUV PL-L18W×4 本波長(nm)(UV-C)253.7適合床面積約20畳ランプ寿命9000時間アズワン品番64-9063-73タイマー30分/60分/120分/連続処理風量(m3/h)(最大)550内容量1台
注意
※本製品は機器下部の吸気口から室内の空気を取り込みUV-Cランプで除菌された空気を排気口上部から吹き出します。花粉やウィルスを捕集するような空気清浄機ではありません。
※本製品は医療用機器ではなく、医療目的の除菌に使用することはできません。
※除菌を開始する前に、点検カバーが閉じられていることを確認してください。カバーが開いていると動作を開始しません。
※製品が破損した場合は直ちに使用を中止してください。
※補助を必要とする人(子どもを含む)に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。
※UV-Cランプの寿命は9000時間です。総使用時間が9000時間に達したときはタイマー表示にエラーコードE77が表示されます。除菌性能が低下しますのでUVーCランプの交換をお願いいたします。
※UV-Cランプを交換する場合は工事店へご依頼ください。工事店や交換ランプについてはメーカーサポートデスクまでお問合せください。
※UVーCランプには水銀が使用されています。ランプを破棄する場合はお住いの地域の条例などに従って処分ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65112679UVC-AIR128W
250,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする