曜日別特売

土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)

土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛) - 宮谷製作所土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛) - 宮谷製作所土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛) - 宮谷製作所土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛) - 宮谷製作所土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛) - 宮谷製作所
(1件のレビュー)

土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!
ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。
2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)
※刷毛引時は角度をつけると刷毛がはねる事があります。
柄の角度は約90°可動します。(90°までのお好きな角度で固定できます)
柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、少し広い場所の刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。

用途刷毛引き作業全長(mm)900毛丈(mm)135伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)ナイロン行数2行内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65113144DOMA900
16,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方1¥3,700/税込¥4,070
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-06
用途: 土間のハケ引き仕上げ
有限会社 三清興業建設業・工事業

適度な重さと丁度良い毛の硬さがあり毛も長めなので土間全体に当たるのとアマが付かないのでとても良い商品だと思います でも新しいうちはポロポロとコンクリートの玉が出ますので、そこら辺を掃いて先を少し減らした方が綺麗なハケ引き仕上げになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする