宮谷製作所
土間Bikki替え刷毛
土間Bikki用のナイロン替え刷毛(900mm/2行)です。
2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!
用途
刷毛引き作業
全長(mm)
900
毛丈(mm)
135
材質(毛)
ナイロン
行数
2行
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65113153
DOMA900K
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください