宮谷製作所 宮谷製作所の 塗装・養生・内装用品 宮谷製作所の 刷毛(ハケ) 宮谷製作所の 左官刷毛・左官ブラシ ナデBikki用替え刷毛 混毛(ナイロン・馬毛) ナデBikki用替え刷毛 注文コード 65113178 注文コード 65113178 (1件のレビュー) 土間の刷毛引きに最適なナデBikki用の替え刷毛です。 刷毛は掃除作業にもご使用できます。 金具・取り付けねじ付きです。 用途刷毛引き作業 全長(mm)450 毛丈(mm)40 材質(毛)混毛(ナイロン・馬毛) 行数2行 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NADE450K 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65113178 NADE450K ¥1,840 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マル短 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 税込¥241~ ¥219~ 防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛 インダストリーコーワ 税込¥329~ ¥299~ コテバケ インダストリーコーワ 税込¥978 ¥889 バスケットへ ダスター刷毛 片山利器 税込¥395 ¥359 バスケットへ ニス用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 万能用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 水性用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ 油性用刷毛 スリム インダストリーコーワ 税込¥197~ ¥179~ XP1000シリーズ ドーベルマン 水性油性刷毛 ROLLINGDOG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 目地刷毛 化繊 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 豚毛 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 インダストリーコーワ 税込¥175~ ¥159~ 目地刷毛 筋違 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ 目地刷毛 化繊 インダストリーコーワ 税込¥175~ ¥159~ 目地刷毛 豚毛 インダストリーコーワ 税込¥208~ ¥189~ KOプライマー刷毛 曲者~十五度・薄~ 尾崎亀商店 税込¥153 ¥139 バスケットへ KOプライマー刷毛 曲者~十度・薄~ 尾崎亀商店 税込¥153 ¥139 バスケットへ スクレーパー 坂爪製作所(sakazume) 税込¥769~ ¥699~ nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,838~ ¥4,398~ プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタ 税込¥6,268~ ¥5,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品刷毛(ハケ)左官刷毛・左官ブラシ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 65113178 2024-02-19 用途: コンクリートの刷毛引き 建設業・工事業 コンクリートの刷毛引き用で購入しました。細いのでスリットの始まりの部分などで使いやすかったです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります 万能用刷毛(多用途刷毛) 油性塗料用刷毛 水性塗料用刷毛 合成樹脂塗料用刷毛 鉄骨・橋梁用刷毛 ラック/ニス用刷毛 目地/サッシュ刷毛 ダメ込み・隅切り用刷毛 コテバケ・ベンダー 掃除用刷毛 のり用刷毛 左官刷毛・左官ブラシ ホビー・工作用刷毛 トタン・瓦用刷毛 その他特殊用途 刷毛用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品