宮谷製作所
ハンド刷毛Bikki
手で持って荒目の刷毛引きができるハンド刷毛Bikki!
ナイロン毛の波線を採用し、コシがある為刷毛引きがしやすくなっています。
3行タイプで材料詰まりを軽減!
毛丈(mm)
110
材質(毛)
ナイロン
行数
3行
刷毛幅(mm)
240
板幅(mm)
210
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65113187
HND210
¥
980
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください